MIYOSHI(小西製作所)
エンプラ回転握り ER-sus
(1件のレビュー)
材質(グリップ)
黒色ポリプロピレン樹脂
使用温度(℃)
max80 min-20
材質(ねじ部)
ステンレスSUS303
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M
質量(g)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01701884
ER-6-SUS
M6×P1.0
40
16
13
8
¥
1,590
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
01701893
ER-8-SUS
M8×P1.25
45
16
13
8
¥
1,590
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01701902
ER-10-SUS
M10×P1.5
80
20
14
10
¥
2,050
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
01701918
ER-12-SUS
M12×P1.75
85
20
14
10
¥
2,050
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
01701927
ER-12A-SUS
M12×P1.75
155
25
20
13
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
01701936
ER-16-SUS
M16×P2.0
160
25
20
13
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください