曜日別特売

草削り三日月

草削り三日月 - MontBlanc(モンブラン/清水製作所)

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
草を土ごと、かく事により、根を引っ掛けずに切っていきますので抵抗が少なく、楽に作業が出来ますが、根が残る為また草が生えてくるのが早くなります。
刃部左側のとがった部分で、深い根も掘り起こす事が出来ます。主に右利きの方に適しています。
ご家庭の庭から、公園、校庭まで広範囲の除草が楽に出来ます。

全長(mm)390形状平刃刃幅(mm)120材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0103609635005
1,350
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする