MIYOSHI(小西製作所)
フォーアームハンドル FA
種類
4アーム
材質
(ボス)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(グリップ)
黒色フェノール樹脂
材質(レバー部)
鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法S1(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01702006
FA-125
25
12
10
16
1
¥
8,700
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
01702015
FA-140
25
12
12
19
1
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
01702024
FA-160
32
15
14
22
1
¥
13,300
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
01702033
FA-180
32
15
16
26
1
¥
15,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください