フォーアームハンドル FA

フォーアームハンドル FA - MIYOSHI(小西製作所)フォーアームハンドル FA - MIYOSHI(小西製作所)
種類4アーム材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(本体)黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)寸法d(mm)10(H9)寸法S(mm)33材質(グリップ)黒色フェノール樹脂寸法l(mm)38寸法d2(mm)34寸法l1(mm)3寸法S1(mm)16寸法D86寸法G54材質(シャフト)鋼材SS400・艶消しクロムメッキ寸法L41寸法d135内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法R
寸法H
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01702042FA-20078010060
13,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
01702058FA-270103013774
13,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
01702067FA-310115015680
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする