フィックスドレバー FLR

フィックスドレバー FLR - MIYOSHI(小西製作所)フィックスドレバー FLR - MIYOSHI(小西製作所)
種類クランプレバー形状L字形取付部丸穴材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(シルバー)粉体静電塗装内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法R(mm)
寸法T(mm)
寸法d(Φmm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01702207FLR-61461523.56(H9)4013135.52.3Φ6 H91340
830
629
692(税込)
3日以内出荷
01702216FLR-8191018328(H9)6516185.52.8Φ8 H91665
960
729
802(税込)
3日以内出荷
01702225FLR-1021112441.510(H9)80182073.8Φ10 H91880
1,200
899
989(税込)
3日以内出荷
01702234FLR-1225122849.512(H9)9520248.53.8Φ12 H92095
1,480
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01702243FLR-1629.514.53357.516(H9)110262810.54.8Φ16 H926110
1,900
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする