曜日別特売

フィックスドレバー FLS

フィックスドレバー FLS - MIYOSHI(小西製作所)フィックスドレバー FLS - MIYOSHI(小西製作所)フィックスドレバー FLS - MIYOSHI(小西製作所)フィックスドレバー FLS - MIYOSHI(小西製作所)フィックスドレバー FLS - MIYOSHI(小西製作所)
種類クランプレバー内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法S1(mm)
寸法T(mm)
寸法d(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
寸法h2(mm)
寸法h3(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
形状
取付部
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01702252FLS68-115--34-1111-51-52438743.5521418133------
2,680
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
01702268FLS-9068-115-7034-1111-51-52438743.5521418133------
5,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
01702277FLS-13068-115-11034-1111-51-52438743.5521418133------
5,700
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
01702286FLS-619101832--65--16-18------5.5--L字形□6 H111665亜鉛ダイキャスト
1,140
879
967(税込)
3日以内出荷
01702295FLS-821112441.5--80--18-20------7--L字形□8 H111880亜鉛ダイキャスト
1,350
999
1,099(税込)
3日以内出荷
01702304FLS-1025122849.5--95--20-24------8.5--L字形□10 H112095亜鉛ダイキャスト
1,700
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
01702313FLS-1229.514.53357.5--110--26-28------10.5--L字形□12 H1126110亜鉛ダイキャスト
2,470
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
27030282FLS-51461523.5--40--13-13------5.5--L字形□5 H111340亜鉛ダイキャスト
960
739
813(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする