MIYOSHI(小西製作所)
フラットテンションレバー FTF
(1件のレビュー)
種類
クランプレバー
形状
ノブ付形
取付部
めねじ
材質(本体)
鋼材S45C
材質
(握り玉)黒色フェノール樹脂
歯数
24
表面処理
(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)
黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ボルト)
鋼材S45C
材質(シャフト)
鋼材SUM22
材質(バネ)
鋼線SW-C
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法l(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01702444
FTF-8
25
19
23
13
102
10
16
16
33
2
M8
16
102
¥
4,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
01702453
FTF-10
30
22
26
14
131
12
19
16
41
2
M10
19
131
¥
5,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
01702462
FTF-12
30
22
26
14
131
12
19
16
41
2
M12
19
131
¥
5,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください