フルートノブ FTK-B

フルートノブ FTK-B - MIYOSHI(小西製作所)フルートノブ FTK-B - MIYOSHI(小西製作所)フルートノブ FTK-B - MIYOSHI(小西製作所)
(1件のレビュー)
材質(本体)ポリプロピレン樹脂PP材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
寸法l(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01702654FTK-16-B161311950.36M46
340
289
318(税込)
翌々日出荷
01702663FTK-20-B2016121160.35M55
360
299
329(税込)
52日以内出荷
01702672FTK-25-B2519161580.38M68
380
309
340(税込)
3日以内出荷
01702688FTK-32-B3222172190.310M810
500
399
439(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01702654
2021-11-08
用途: 寸切ボルトのノブとして

飛び出たボルトのカバーという用途ならそのまま使用できますが、ボルトを回そうと思うと締め込み側にしか回せません
横から止めねじを入れる穴とタップを立てて使用しています
最初からそのような仕様だと便利だと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする