MIYOSHI(小西製作所)
フルートノブ FTK-T
材質(本体)
ポリプロピレン樹脂PP
材質(取付部)
黄銅C3604B
取付部
めねじ(段付)
種類
丸形
使用温度(℃)
max80 min-20
色(本体)
艶消し黒色
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
寸法l(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01702724
FTK-16-T
10
13
11
9
6
5
0.3
10
M5
10
¥
360
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
01702733
FTK-20-T
12
16
12
11
7
6
0.3
12
M6
12
¥
400
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
01702742
FTK-25-T
14
19
16
15
9
8
0.3
14
M8
14
¥
500
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
01702758
FTK-32-T
15
22
17
21
11
9
0.3
15
M10
15
¥
550
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください