曜日別特売

アーチグリップ AGR-N

アーチグリップ AGR-N - MIYOSHI(小西製作所)アーチグリップ AGR-N - MIYOSHI(小西製作所)
材質(グリップ)艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)亜鉛ダイキャストZDC1内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法S1(mm)
寸法l(mm)
質量(g)
寸法D
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01692635AGR-100-N1423124586±0.5
1,230
999
1,099(税込)
3日以内出荷
01692644AGR-140-N15241367117±0.5
1,350
999
1,099(税込)
3日以内出荷
01692653AGR-140-NB15241265117±0.5
1,550
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
01692662AGR-150-N16261373130±0.5
1,360
999
1,099(税込)
3日以内出荷
01692678AGR-180-N16271382150±0.5
1,520
999
1,099(税込)
5日以内出荷
01692687AGR-200-N162713102179±1.0
2,350
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
01692696AGR-320-N223217205300±1.0
5,450
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする