曜日別特売

セルフロックEVOクローム

セルフロックEVOクローム - KOMELONセルフロックEVOクローム - KOMELONセルフロックEVOクローム - KOMELON
(11件のレビュー)

とても目立つハイビズカラーテープ。
引き出したら止まるオートストップ。
便利なベルトホルダー付。
高所での落下事故を防ぐ落下防止コード付。

種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面質量(g)398内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0104859225-5.5m
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01048592
2022-02-11
用途: 計測
建設業・工事業

1人作業時に便利です、伸ばしきると戻りにくい場面もありますが、コスパを考えれば妥当かもしれない。

1が参考にしています
対象商品 : 01048592
2022-05-02
用途: 作業時

使いやすいです。目盛りもとても見やすいです。落下防止もついていてコスパ最高です。

対象商品 : 01048592
2022-04-13
用途: 作業時

ホルダー、転落防止コードがついてこの価格はコスパ最高だと思います。オートロックも使いやすい。長持ちしてくれることを願いいます。

対象商品 : 01048592
2021-10-13
用途: 現調測量時
株式会社 ハマホーム建設業・工事業

黄色いテープがとても見やすく、毎回注文しております。

対象商品 : 01048592
2020-10-04
用途: 計測ですねw
Good Well 杉谷晴郷

リピートです。 黄色、白色 の 二色面が好みです。他のメーカー商品では見かけないので
これになります。
オートストッパーは便利ですが、長期間使用すると ホコリ等の付着で効かなくなるので使い方に依っては、非合理かもしれません。しかしピートしました。

対象商品 : 01048592
2020-09-20
用途: 計測使用
公益財団法人いたみ文化・スポーツ財団サービス業

着脱がやりやすく、目盛も見やすい。
脱落防止のビヨンビヨンがねじれまくるのが残念。

対象商品 : 01048592
2019-05-19
用途: 計装工事

以前から探していてやっとモノタロウで買えてありがとうございます、とてもつかいやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 01048592
2018-02-06
用途: 現場調査時
株式会社 ハマホーム建設業・工事業

とてもすばらしい!大変満足です!
目盛りが見やすいです!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする