曜日別特売

グリルノブ(おねじ) GK

グリルノブ(おねじ) GK - MIYOSHI(小西製作所)グリルノブ(おねじ) GK - MIYOSHI(小西製作所)
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)艶消し黒色内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01702934GK-30×103122101590.3M510
400
299
329(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
01702943GK-30×203122201590.3M520
400
299
329(税込)
当日出荷
01702952GK-40×1040241017110.3M610
530
399
439(税込)
当日出荷
01702968GK-40×2040242017110.3M620
530
399
439(税込)
当日出荷
01702977GK-50×165030162013.50.3M816
640
489
538(税込)
当日出荷
01702986GK-50×305030302013.50.3M830
680
509
560(税込)
当日出荷
01702995GK-60×2060352023150.3M1020
850
649
714(税込)
当日出荷
01703004GK-60×5060355023150.3M1050
930
699
769(税込)
当日出荷
01703013GK-70×306938302418.50.3M1230
1,170
889
978(税込)
翌々日出荷
01703022GK-70×506938502418.50.3M1250
1,320
999
1,099(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする