MIYOSHI(小西製作所)
グリルノブ(めねじ) GKF
(1件のレビュー)
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)
黄銅C3604B
取付部
めねじ(段付)
種類
丸形
使用温度(℃)
max80 min-20
色(本体)
艶消し黒色
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01703038
GKF-30
31
22
10
15
9
0.3
M5
30
¥
440
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
01703047
GKF-40
40
24
12
17
11
0.3
M6
40
¥
580
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
01703056
GKF-50
50
30
13
20
13.5
0.3
M8
50
¥
730
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
01703065
GKF-60
60
35
17
23
15
0.3
M10
60
¥
930
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
01703074
GKF-70
69
38
20
24
18.5
0.3
M12
70
¥
1,300
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください