油圧/油温計用センサーアダプター(3/4UNF-16)

油圧/油温計用センサーアダプター(3/4UNF-16) - オートゲージ
(4件のレビュー)

センサー接続口径NPT1/8(PT1/8の場合はシールテープを使用してください。)
オイルエレメントとエンジンの間に取付けます。

外径×内径(Φmm)79×56取付ねじサイズ3/4UNF16内容量1個
注意
※エンジンが冷えてから作業してください。
作業時にはエンジンオイルが漏れますので、あらかじめオイルを抜いてください。
あらかじめエンジンルーム内に取付スペースがあるかをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01054454OPOT 3/4UNF16
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01054454
2022-08-30
用途: 自動車メンテナンス

定期メンテナンスにて購入。納期も早く、製品クオリティーも申し分なしです。

対象商品 : 01054454
2022-02-10
用途: カスタム
GOOD SUN建設業・工事業

大きさも丁度良い感じで取付け出来ました。
メクラプラグがチョイ、チャッチイ感じ以外は満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 01054454
2017-11-13
用途: オートゲージ油圧計をつけました。
有限会社日信石油商会

センサーアダブターを取り付けた後で、車体側と、アダプターの境目に配管シール剤を塗りました。油圧計をつける前にフィルターのサージタンクの目的で、二、三日使用しました。昨日よりセンサーを取り付けて、使用しています。オイル循環と、オイル年度の確認がメーターを見ることでできる事が安心です。オイルは高粘度のオイルでも、油温が上がると、油圧が下がってくるので、大体の油温がわかると思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 01054454
2018-01-06
用途: オイルセンサー取り付け時
藤井ファーム農・林・水産業

軽トラ(ダイハツS510P)との相性がよく漏れなどの問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする