グラブスクリューノブ GSN

グラブスクリューノブ GSN - MIYOSHI(小西製作所)グラブスクリューノブ GSN - MIYOSHI(小西製作所)
(1件のレビュー)
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01703232GSN-5×1025291014910M510
630
479
527(税込)
3日以内出荷
01703248GSN-5×1525341514910M515
630
479
527(税込)
3日以内出荷
01703257GSN-5×2025392014910M520
630
479
527(税込)
3日以内出荷
01703266GSN-5×2525442514910M525
630
479
527(税込)
7日以内出荷
01703275GSN-5×3025493014910M530
630
479
527(税込)
3日以内出荷
01703284GSN-6×1532351515911M615
650
489
538(税込)
3日以内出荷
01703293GSN-6×2032402015911M620
650
489
538(税込)
3日以内出荷
01703302GSN-6×2532452515911M625
650
489
538(税込)
3日以内出荷
01703318GSN-6×3032503015911M630
650
489
538(税込)
3日以内出荷
01703327GSN-6×4032604015911M640
650
489
538(税込)
翌々日出荷
01703336GSN-8×20404520181213M820
670
499
549(税込)
翌々日出荷
01703345GSN-8×25405025181213M825
670
499
549(税込)
翌々日出荷
01703354GSN-8×30405530181213M830
710
539
593(税込)
4日以内出荷
01703363GSN-8×40406540181213M840
710
539
593(税込)
3日以内出荷
01703372GSN-8×50407550181213M850
750
569
626(税込)
3日以内出荷
01703388GSN-10×25505725221715M1025
880
669
736(税込)
3日以内出荷
01703397GSN-10×30506230221715M1030
880
669
736(税込)
翌々日出荷
01703406GSN-10×40507240221715M1040
880
669
736(税込)
3日以内出荷
01703415GSN-10×50508250221715M1050
1,060
799
879(税込)
4日以内出荷
01703424GSN-10×60509260221715M1060
1,100
839
923(税込)
3日以内出荷
01703433GSN-12×30637130252120M1230
1,590
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
01703442GSN-12×40638140252120M1240
1,590
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
01703458GSN-12×50639150252120M1250
1,620
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
01703467GSN-12×606310160252120M1260
1,680
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
01703476GSN-12×806312180252120M1280
1,720
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01703327
2021-01-26
用途: 特殊冶具の固定
株式会社ホウ コーポレーション

この手のグラブスクリューノブで、40mmの長さのものは他に無く助かりました。また購入させて頂きます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする