曜日別特売

シルバーモード ミニケース

シルバーモード ミニケース - オーエスケー

銀イオンの抗菌力が樹脂表面の細菌の増殖を抑制します。フタをはずして電子レンジ加熱できます。

容量(mL)250材質PP段数1段幅(cm)12.1長さ(cm)10.7高さ(cm)4.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01686396PSS-1
800
649
714(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする