オーエスケー
シルバーモード タイトボックス
銀イオンの抗菌力が樹脂表面の細菌の増殖を抑制します。仕切付。フタをはずして電子レンジ加熱できます。
材質
PP・AS樹脂
段数
1段
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
幅(cm)
長さ(cm)
型番
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01686405
PCL-1
500
12.4
16.1
PCL-1
4.9
¥
1,000
¥
919
¥
1,011
(税込)
5日以内出荷
01686414
PCL-3
650
13.7
18.1
PCL-3
49
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
01686423
PCL-5
800
15
20.1
PCL-5
4.9
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください