伊勢藤
D-Poi (ディポイ)
どんな部屋にもマッチする、ナチュラルカラー。
容量(L)
10
材質
ポリプロピレン
形状
丸型
幅(cm)
22.7
長さ(cm)
22.7
高さ(cm)
31.4
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01687044
I-297
クリアブラウン
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
01687053
I-297
ナチュラル
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください