曜日別特売

イセトーCDケース

イセトーCDケース - 伊勢藤イセトーCDケース - 伊勢藤イセトーCDケース - 伊勢藤
(5件のレビュー)
用途CDやゲームソフトの整理に。仕切板付。収納枚数CD約31枚(厚さ1cm目安)、ゲームソフト約20枚(厚さ1.5cm目安)材質フタ・本体/ポリプロピレン、仕切板/ハイインパクトスチロール幅(cm)37長さ(cm)18.6高さ(cm)14内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01687254I-306ブルー
オープン
599
659(税込)
当日出荷
01687263I-306ナチュラル
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01687263
2021-11-04
用途: CDの保管
その他業種

貸出カードと一緒に保管するためカードの高さの分、もう少し高さがあったらよかった

1が参考にしています
対象商品 : 01687254
2020-01-11
用途: 収納
サービス業

適度な大きさで重ねて置けるので重宝してます。
CDケースの背が側面に来るので、目当てのCDを探すときはちょっと面倒。
高さが普通のCDケースでギリギリなので、ボックス仕様や、PS1の2枚組ゲームだと入りません。その場合はブック&メディアケースの方をお勧めします。

1が参考にしています
対象商品 : 01687254
2016-06-13
用途: 大量にあるcdの片付け

摘んでも崩れない。棚に入れるにはちょうどよい大きさ。横が半透明なので、何が入ってるか空けずに分かるし、パッと見た目は何のcdかは目立たない。何より安いのがよい。

対象商品 : 01687254
2015-10-30
用途: DVD・BDの整理及び収納
建設業・工事業

以前からこの商品を利用していました。容量が多くて積み重ねて使用できるので、とっても便利な商品です。

対象商品 : 01687263
2015-10-30
用途: DVD・BDの整理及び保管
建設業・工事業

以前からこの商品を利用していました。収納枚数が多くて積み重ねができるので、とっても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする