曜日別特売

イセトーCDボックス101

イセトーCDボックス101 - 伊勢藤イセトーCDボックス101 - 伊勢藤
(1件のレビュー)

大容量収納でCDをコンパクトに整理!透明仕切版が付いて、CDの倒れを防ぎます。

収納枚数約66枚(5mmプラケース)、約47枚(7mmプラケース)、約33枚(10mmプラケース)、約22枚(ゲームソフト、厚さ15mm目安)材質フタ・本体/ポリプロピレン 仕切板/ハイインパクトスチロールブラウン幅(cm)37.5長さ(cm)17高さ(cm)19収納枚数(枚)66(最大)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)170×375×190内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01687272I-338
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01687272
2020-05-18
用途: マスクを入れる

到着時上蓋がはずれていた。それはよいとして、はめようとして蓋にかみ合わせるパッキング部分が薄いので折りそうになった。見た目ががんじょうなのだが造りがデリケートなのでちょっと残念。しかしながらCDボックスとして、小物入れとしてこれぼど使いやすいデザインの物はなかなかないのでまた買いたいと思う。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする