イセトーお米袋そのまま保存ケース5Kg

イセトーお米袋そのまま保存ケース5Kg - 伊勢藤イセトーお米袋そのまま保存ケース5Kg - 伊勢藤イセトーお米袋そのまま保存ケース5Kg - 伊勢藤イセトーお米袋そのまま保存ケース5Kg - 伊勢藤イセトーお米袋そのまま保存ケース5Kg - 伊勢藤イセトーお米袋そのまま保存ケース5Kg - 伊勢藤イセトーお米袋そのまま保存ケース5Kg - 伊勢藤イセトーお米袋そのまま保存ケース5Kg - 伊勢藤
(1件のレビュー)

5kgのお米を、袋のまま保存できます。取っ手付で出し入れ簡単。計量カップ付(無洗米・一般米用 目盛付)。パスタや小麦粉、パン粉など、食品の保存にも最適!!

材質ポリプロピレン(本体・フタ)幅(cm)28.5長さ(cm)15.5高さ(cm)28.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01687403I-327-1ホワイト
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
01687412I-327-1ピンク
オープン
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
01687428I-327-1ブラウン
オープン
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01687403
2017-12-19
用途: お米の収納
その他業種

デザインがすっきりしていて気に入りましたがもう少しゆとりがあると良い。10キロ入りもあると良い。蓋に防虫材がつけられたら良い。
胴体の部分は白で清潔そうだけど濃いブラウンなどもあっても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする