曜日別特売

イセトーティッシュケースBOW

イセトーティッシュケースBOW - 伊勢藤イセトーティッシュケースBOW - 伊勢藤
(1件のレビュー)

箱なしティッシュにピッタリ!市販の薄型ティッシュ箱から出したティッシュサイズ(最大目安:22×11.5cm)にも対応しています。仕切り板を使えばハーフカットサイズが使用できます。箱の無駄を省き半分カットで使用枚数が倍に。(あらかじめティッシュペーパーを半分の大きさに切ってお使いください。)

材質スチロール幅(cm)23.2長さ(cm)11.8高さ(cm)8.7内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01687787I-450ホワイト
オープン
499
549(税込)
7日以内出荷
01687796I-450ブラック
オープン
479
527(税込)
当日出荷
01687744I-450ブルー
オープン
取扱い終了
01687753I-450ピンク
オープン
取扱い終了
01687762I-450オレンジ
オープン
取扱い終了
01687778I-450グリーン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01687787
2024-02-26
用途: ソフトパックティッシュのケース
医療・福祉・介護関連業

オフィスでソフトパックのままティッシュペーパーを置くのは抵抗があったので、何か良いものは無いかと探したところこれを見つけたので購入した。ソフトパックがそのまま入って使い勝手がよく満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする