曜日別特売

イセトーフリーバスケットLL

イセトーフリーバスケットLL - 伊勢藤
(1件のレビュー)

ベーシックな色合いで、どんな場所にもフィット。積み重ねできる機能バスケット。積み重ねてもスライド式だから、上のかごを降ろさずに下の物が取り出せます。取っ手を内側にすれば積み重ねOK!ワイシャツピッタリサイズ(約12枚)。

用途ワイシャツ・ジーンズ・セーターなどの整理に。子供部屋のおもちゃなどの整理に。材質本体/ポリプロピレン、取手/ハイインパクトスチロール幅(cm)50.6長さ(cm)35.6高さ(cm)18内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01687927I-287-2アイボリー
950
879
967(税込)
当日出荷
01687936I-287-2ベージュ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01687927
2022-03-10
用途: クリアファイルに入れたA4書類を一時的に格納

A4用のトレーはたくさん世の中にありますが、社内ではA4用紙のまま回覧したりすることは少なく、ほとんどの書類はクリアファイルに入れて部門間を移動しています。
その際、このバスケットはクリアファイルに入ったA4の用紙を余裕を持って格納できるのでとても重宝しています!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする