曜日別特売

ブック&メディアケース

ブック&メディアケース - 伊勢藤ブック&メディアケース - 伊勢藤ブック&メディアケース - 伊勢藤ブック&メディアケース - 伊勢藤
(13件のレビュー)

コミック誌やメディアの整理に。仕切板付。

収納数BIGコミック誌約22冊(厚さ1.9cm目安)、普通コミック誌約29冊(厚さ1.4cm目安)、ハードカバーブック約21冊(厚さ2cm目安)、ゲームソフト約28枚(厚さ1.5cm目安)、CD約42枚(厚さ1cm目安)、ビデオ約16本、DVD約29枚(厚さ1.5cm目安)、BD約38枚(厚さ1.1cm目安)材質フタ・本体/ポリプロピレン、仕切板/ハイインパクトスチロール幅(cm)48.5長さ(cm)22高さ(cm)15.8収納枚数(枚)42(CD)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)220×485×158内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01688216I-329ブルー
オープン
829
912(税込)
当日出荷
01688225I-329ナチュラル
オープン
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: 文書の保存
その他業種

中身が見やすいように半透明のものを選びましたが、複数個使って書籍などを入れても予想通りタイトルが見やすく便利です。

対象商品 : 01688216
2020-01-19
用途: 本の整理
製造業

B6サイズのコミック収納用に。
おそらくコミック用ケースの方が、ピッタリ収納できて、収納冊数も増えると思うけど、(ただしピッタリすぎて、ちょっとふたに当たる説)こっちのケースは少し余裕がある分、少し大きめの雑誌の切り取ったのとかを上の隙間にいれたりできるので、個人的にはこっちの方が使い勝手がいい。
他のサイトより安いし、到着も早かったので良かった。
ただ10ケース注文して、1ケース蓋の内側のプラスチックが半円状という謎な形で欠けてた。
言えば交換してくれるだろうけど、まあ面倒。
積んだ時の強度に関係ないといいけど。
中の仕切りは、黄色より白がいいんだけどなって思ってたら、嬉しい事に白。でも使わないかも。
倒れないためには、ピッタリくっつけておかないといけないので適当に置いてると倒れる。そして結局満タンに詰めるので仕切りは取る。でもやっぱりあると便利。
取手が緩いという説もあるけど、特には気にならなかった。でも取手部分のあたりを持って持ち上げると、ちょっと緩めてしまうってのはある。それで落とす事はないし、持ちながら閉め直せる。
ケースは、半透明の方が中に入ってるのわかっていいし、圧迫感も少ないし、汚れも目立たない気がするけど、遮光の面からいくと、半透明じゃない方がいいのかな。
まだ何個か必要なので、半透明じゃないものも買うか悩み中。
除湿シートも入れる予定なので、それで多少は遮光できるかな。

3が参考にしています
対象商品 : 01688225
2020-03-14
用途: 雑貨入れ
教育・研究機関

以前から6個持っていましたが、今回、2個買い足しました。
タイビング用品、フェンシング用品等、用途に分けて使っています。
スタック出来るので省スペース。
色はナチュラルなので、半透明で中身も視認し易いです。
丈夫だし、優れものだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 01688225
2020-04-14
用途: 雑貨入れ
教育・研究機関

透明のものを、再度2個購入しました。
外出自粛の中、自宅トレーニング用のウェアや室内シューズ等を入れ、すぐに取り出せるようにしています。取っ手の留めが軽過ぎるというコメントもありますが、自然に外れてしまう事はなく、私は出し入れが多いため、返って重宝しています。
これで、合計10個になりました。しっかりとスタックが出来るので、積み上げても安心です。

対象商品 : 01688216
2018-11-12
用途: コミック本の整理
サービス業

想定しとおりのサイズで、大変使いやすい。また、この製品は、他の販売ネットと比較して、大変安い価格で販売されおり、助かりました。

対象商品 : 01688216
2018-07-12
用途: 膨大な量のCDの収納、保管
株式会社アトム飲食業

大量のCDコレクションを保管するのに使用しています。
丈夫さやシンプルな形はとてもよく、大きすぎず、小さすぎず、大抵の紙ジャケボックス等もそのまま収納できます。
もし、改善していただけるとしたら、ブルーとクリアの2色ですが、どちらかの遮光性を高めていただけると、CDのジャケットや帯の日焼けを防げるので、真っ黒とはいいませんが、改善していただけるとありがたいです。

対象商品 : 01688216
2016-12-28
用途: 1/10スケールの電動RCカー保管・運搬ケースとして

私の場合は本来のメディアライブラリではなくて、RCカー用の収納・保護・運搬ケースとして買いました。リアル内寸が分からなかったのでお試し購入です。結果は幅200mmの少し広めなラジコンボディがすっぽり入ります。長さ方向はブックシェルフで、190mmのナロー系ボディなら両サイドに輪留めするとジャストサイズ。半透明ケースなので開けなくても中がどの車かも分かるのでいいです。とりあえず試しに一つ購入したので、パーツ入れ含めてあと三、四ケース位買い足そうと思います。商品としての不満は無いのですが、このような収納ボックスの場合、間口付近と底辺付近の内寸法が分かる掲載コンテンツにして頂けたら満点でした。

対象商品 : 01688216
2016-05-17
用途: 書籍の管理
サービス業

2度目の購入ですが、所有している書籍の管理にちょうど良いです。
また購入したいと考えております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする