曜日別特売

SK袋のまま米びつ5KG DRF5

SK袋のまま米びつ5KG DRF5 - スケーターSK袋のまま米びつ5KG DRF5 - スケーター
(3件のレビュー)
材質ポリプロピレン・ABS樹脂幅(cm)18長さ(cm)27高さ(cm)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01688688DRF5
2,200
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01688688
2022-07-22
用途: 米の収納

ガラスの米びつを割ってしまったので、ガラスではなくプラスチック製のものを探していた。こんなものでもモノタロウにあることにおどろき。これだと割る心配もないし、残量もわかるし、軽いのでどかしやすく、利便性が高い。

対象商品 : 01688688
2022-04-12
用途: お米の保存容器
サービス業

コンパクトで透明で中身が見えて良い。底の車輪があるから重い米を引っ張り出しやすい。何より手入れがしやすくて助かる。

対象商品 : 01688688
2016-03-29
用途: 米の保管のため
不動産業

冷蔵庫の野菜室にピッタリで、米の保管に適している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする