スケーター
セリュー 防虫米びつ2KG用 DRB2
材質
ポリプロピレン・ABS樹脂
容量(kg)
2
幅(cm)
16.3
長さ(cm)
26.3
高さ(cm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01689223
DRB2
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください