スケーター
ダイカットランチボックス(中子・ベルト付) トミカパトカー
容量(mL)
310
材質
フタ・本体・中子/ポリプロピレン、ベルト/天然ゴム
段数
1段
幅(cm)
10.5
長さ(cm)
16.3
高さ(cm)
4.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01689257
LBD2
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください