スケーター
ダイカットランチボックス(中子・ベルト付) プラレール
容量(mL)
280(本体)、110(中子)
材質
ポリプロピレン・天然ゴム
段数
1段
幅(cm)
11.7
長さ(cm)
13.4
高さ(cm)
5.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01689275
LBD2
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください