スケーター
袋付タイトランチボックス(2段・ハシ付) モードラインBK
容量(mL)
270(上)、400(下)
仕様
ハシ:16.5cm(AS樹脂)、バッグ付
材質
本体=ポリプロピレン樹脂、ハシ=AS樹脂 止具=ABS樹脂
段数
2段
幅(cm)
10.3
長さ(cm)
18.1
高さ(cm)
8.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01690106
KQD3
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください