スケーター
米とぎシェーカー RWS1
冬の冷たい水も、ネイルも気になりません。
1~3合までのお米に対応。
少ない水でしっかり遂げる節水タイプ。
材質
上フタ・下フタ/ポリプロピレン、上本体・下本体/飽和ポリエステル樹脂、パッキン/シリコン樹脂
幅(cm)
10.2
長さ(cm)
10.2
高さ(cm)
28.2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01690246
RWS1
ホワイト
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01690237
RWS1
オレンジ
¥
1,500
取扱い終了
01690255
RWS1
グリーン
¥
1,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください