曜日別特売

かくれんぼアニマルバランセット

かくれんぼアニマルバランセット - トルネ

小さなお弁当箱も大丈夫!電子レンジOK!

材質PET樹脂質量(g)約7入数(枚)16枚入(8柄各2枚)幅(cm)9.5長さ(cm)16.5高さ(cm)0.1内容量1パック(16枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01691007P-2988
200
199
219(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする