トルネ
カラーバラン
材質
ポリエチレン
質量(g)
約21.1
入数(枚)
100
幅(cm)
7
長さ(cm)
10.5
高さ(cm)
2
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01691016
P-2917
¥
150
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください