トルネ
コンビニタイプおむすびシート
おむすびと味付け海苔の位置合わせプリント付!パリパリのりでおいしさ満点!
材質
ポリプロピレン
質量(g)
約15
入数(枚)
10枚入(止めシール付)
幅(cm)
9.5
長さ(cm)
17.5
高さ(cm)
1
内容量
1パック(10枚)
注意
※電子レンジには対応しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01691095
P-2375
¥
250
¥
209
¥
230
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください