トルネ
タレビン角(小)
(2件のレビュー)
容量(mL)
約6
材質
ポリエチレン
質量(g)
約14.8
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
15×40
耐熱温度(℃)
80
内容量
1パック(8個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01691332
P-2918
¥
150
¥
84
¥
68
アウトレット
¥
75
(税込)
当日出荷
代替品有
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください