曜日別特売

パイプ棚フック

パイプ棚フック - トルネ
(1件のレビュー)

パイプ棚の小物掛けに!さかさにしてメモ止めクリップに。

耐荷重(kg)1使用方法クリップ式材質スチロール樹脂、スチール質量(g)約33幅(cm)1.1長さ(cm)6.5高さ(cm)4入数(個)3内容量1パック(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01691375SP-15
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01691375
2019-06-03
用途: 清掃用具の収納
ADS

仕事用車両にパイプラックを組みメッシュパネルを固定していろいろな道具を掛けています。クリップ式なので走行中の衝撃や、道具取り出しによるフック外れがありません。耐荷重も1kgで十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする