トルネ
はっぱのピック
(1件のレビュー)
いつものおかずが変身!お弁当のおかずを手軽に楽しく。
材質
スチロール樹脂
質量(g)
約16
寸法・サイズ(mm)
大:約53×30×3.4、小:約40×18×3.4
パッケージサイズ(mm)
125×115×11
入数(個)
10
内容量
1パック(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01691384
P-2759
¥
240
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください