トルネ
ハム・チーズ抜き型 着ぐるみセット
ハム・チーズ・野菜がキュートに変身!食材を押し出すピック、細工に便利なピンセット付。
材質
ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(g)
約65
幅(cm)
14
長さ(cm)
20.5
高さ(cm)
2.3
入数(個)
1
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01691427
P-3026
¥
400
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください