トルネ
ペットボトルストロー袋入 25P
清潔で簡単!ストローを入れたままキャップができます。
質量(g)
約26.6
高さ(cm)
0.6
内容量
1パック(25本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
入数(個)
長さ(mm)
直径(Φmm)
外装
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01691585
P-2051
フレックスストロー
25
250
6
あり
ポリプロピレン
¥
180
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください