トルネ
ミニカップ ドット&ボーダー
用途
ふりかけ、マヨネーズ、小物入れに。
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
14
質量(g)
約22
幅(cm)
3.7
長さ(cm)
4.3
高さ(cm)
2.3
入数(個)
4
内容量
1パック(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01691673
P-2959
¥
250
¥
209
¥
230
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください