MIYOSHI(小西製作所)
鋼製握り(差し込みタイプ) J
材質
鋼材SUM22
表面処理
クロムメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01704684
J-13
25
8
10
5
30
¥
970
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
01704693
J-16
45
10
13
7
40
¥
1,140
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
01704702
J-20
90
13
15
8
50
¥
1,390
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
01704718
J-25
175
16
18
10
60
¥
1,840
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01704727
J-32
355
20
20
13
80
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
01704736
J-36
530
22
22
14
90
¥
4,870
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください