AC小型プロペラファン MUシリーズ

AC小型プロペラファン MUシリーズ - オリエンタルモーター
種類ACプロペラファン形状角形特性標準/小型/薄型仕様アラームなしタイプファン単体シリーズMU最大風量(m3/min)0.45/0.55(50/60Hz)音圧レベル(dB)28/35(50/60Hz)取付角寸法(mm)80最大静圧(Pa)34/49(50/60Hz)フレーム厚さ(mm)25定格回転速度(min-1[r.p.m])2750/3250(50/60Hz)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
最大風量(m3/min)
最大静圧(Pa)
フレーム厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01049222V-MU825S13単相1000.45/0.55(50/60Hz)34/49(50/60Hz)25
5,600
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
01049238V-MU825S43単相2000.45/0.55(50/60Hz)34/49(50/60Hz)25
5,700
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする