曜日別特売

DCブロワ MBDシリーズ

DCブロワ MBDシリーズ - オリエンタルモーター
電源DC内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
直径(Φmm)
タイプ
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01049983MBD12-24A(ランナー)55(ランナー)120ファン単体DC24
21,800
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
01049947MBD8-24S(ランナー)40(ランナー)80ファン単体DC24
9,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
01049965MBD10-24S(ランナー)40(ランナー)100ファン単体DC24
10,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
01049913T-MBD12-24-GA(ランナー)55(ランナー)120セット品DC24
18,300
取扱い終了
返品不可
01049922T-MBD12-24A-FA(ランナー)55(ランナー)120セット品DC24
25,600
取扱い終了
返品不可
01049938T-MBD12-24A-GA(ランナー)55(ランナー)120セット品DC24
24,600
取扱い終了
返品不可
01049956MBD8-48S(ランナー)40(ランナー)80ファン単体DC48
10,100
取扱い終了
返品不可
01049974MBD10-48S(ランナー)40(ランナー)100ファン単体DC48
11,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01049947MBD8-24S37723691MBD8-24A画像準備中DCブロワ MBDシリーズオリエンタルモーター1個
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01049965MBD10-24S37723655MBD10-24A画像準備中DCブロワ MBDシリーズオリエンタルモーター1個
16,980
税込18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする