DC長寿命プロペラファン MDEシリーズ

DC長寿命プロペラファン MDEシリーズ - オリエンタルモーター
特性長寿命種類DCファン内容量1個
全16種類を絞り込む
厚さ(mm)
取付角寸法(mm)
最大風量(m3/min)
定格回転速度(min-1[r.p.m])
16種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
入力電圧(V)
形状
取付角寸法(mm)
最大静圧(Pa)
最大風量(m3/min)
音圧レベル(dB)
定格回転速度(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01050078MDE625-24L25DC24角形60×6040.20.53283800
7,500
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
01050114MDE1451-24L251DC24角形140×1401305.8493150
9,400
9,398
10,338(税込)
当日出荷
01050132MDE1751-24L51DC24丸形Φ172137.26.4473050
13,700
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
01050148MDE1751F-24L51DC24丸形Φ172137.26.4523050
13,700
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
01050035T-MDE1451-24L2G51DC24角形140×1401305.8493150
9,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
01050044T-MDE1451-48L2G51DC48角形140×1401305.8493150
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
01050053T-MDE1751-24L-G51DC24丸形Φ172137.26.4473050
12,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
01050123MDE1451-48L251DC48角形140×1401305.8493150
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
01049992T-MDE625-24L-G25DC24角形60×6040.20.53283800
6,550
取扱い終了
返品不可
01050008T-MDE825-24L-G25DC24角形80×8039.11.06323000
6,650
取扱い終了
返品不可
01050017T-MDE925-24L-G25DC24角形92×9245.11.38332850
6,700
取扱い終了
返品不可
01050026T-MDE1238-24L-G38DC24角形119×119120.83.88483500
10,350
取扱い終了
返品不可
01050062T-MDE1751F-24LG51DC24丸形Φ172137.26.4523050
12,600
取扱い終了
返品不可
01050087MDE825-24L25DC24角形80×8039.11.06323000
6,250
取扱い終了
返品不可
01050096MDE925-24L25DC24角形92×9245.11.38332850
6,250
取扱い終了
返品不可
01050105MDE1238-24L38DC24角形119×119120.83.88483500
9,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01050035T-MDE1451-24L2G01050132MDE1751-24L画像準備中DC長寿命プロペラファン MDEシリーズオリエンタルモーター1個
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01050044T-MDE1451-48L2G01050114MDE1451-24L2画像準備中DC長寿命プロペラファン MDEシリーズオリエンタルモーター1個
9,398
税込10,338
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01050053T-MDE1751-24L-G01050132MDE1751-24L画像準備中DC長寿命プロペラファン MDEシリーズオリエンタルモーター1個
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
01050123MDE1451-48L201050114MDE1451-24L2画像準備中DC長寿命プロペラファン MDEシリーズオリエンタルモーター1個
9,398
税込10,338
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする