曜日別特売

高効率・角型ACブロワ MBSシリーズ

高効率・角型ACブロワ MBSシリーズ - オリエンタルモーター
使用電圧範囲±10%材質【モーターケース】アルミダイカスト、【ケーシング】アルミダイカスト、【ランナー】アルミニウム過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵軸受種類ボールベアリング使用周囲湿度85%以下(非結露)塗装色ダークグレー接続方法電源ケーブル付属品ファン、電源ケーブル、制風ルーバー、取付用ねじ、取扱説明書内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
電圧(V)
周波数(Hz)
電流(A)
入力(W)
回転速度(r/min)
最大風量(m3/min)
最大静圧(Pa)
騒音レベル(dB(A))
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01050927MBS18-BHL□180単相10050/600.78(50Hz)、1.24(60Hz)78(50Hz)、123(60Hz)2900(50Hz)、3380(60Hz)5.1(50Hz)、6.0(60Hz)320(50Hz)、470(60Hz)67(50Hz)、70(60Hz)4.6
36,300
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
01050936MBS18-BWHL□180単相110/115601.14(110V)、1.11(115V)126(110V)、128(115V)33806470704.6
36,300
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
01050945MBS18-DHL□180単相20050/600.4(50Hz)、0.63(60Hz)80(50Hz)、125(60Hz)2900(50Hz)、3380(60Hz)5.1(50Hz)、6.0(60Hz)320(50Hz)、470(60Hz)67(50Hz)、70(60Hz)4.6
36,300
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
01050954MBS18-DWHL□180単相220/単相23050/600.38(220V/50Hz)、0.58(220V/60Hz)、0.37(230V/50Hz)、0.56(230V/60Hz)80(220V/50Hz)、128(220V/60Hz)、82(230V/50Hz)、128(230V/60Hz)2900(220V/50Hz)、3380(220V/60Hz)、2900(230V/50Hz)、3380(230V/60Hz)5.1(220V/50Hz)、6.0(220V/60Hz)、5.1(230V/50Hz)、6.0(230V/60Hz)320(220V/50Hz)、470(220V/60Hz)、320(230V/50Hz)、470(230V/60Hz)67(220V/50Hz)、70(220V/60Hz)、67(230V/50Hz)、70(230V/60Hz)4.6
36,300
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
01050963MBS18-THL□180三相20050/600.35(50Hz)、0.42(60Hz)82(50Hz)、126(60Hz)2900(50Hz)、3380(60Hz)5.1(50Hz)、6.0(60Hz)320(50Hz)、470(60Hz)67(50Hz)、70(60Hz)4.6
36,300
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
01050972MBS18-TWHL□180三相220/23050/600.29(220V/50Hz)、0.36(220V/60Hz)、0.35(230V/60Hz)77(220V/50Hz)、119(220V/60Hz)、119(230V/60Hz)2900(220V/50Hz)、3380(220V/60Hz)、3380(230V/60Hz)5.1(220V/50Hz)、6.0(220V/60Hz)、6.0(230V/60Hz)320(220V/50Hz)、470(220V/60Hz)、470(230V/60Hz)67(220V/50Hz)、70(220V/60Hz)、70(230V/60Hz)4.6
36,300
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
01050988MBS20-BHL□200単相10050/601.36(50Hz)、2.18(60Hz)136(50Hz)、216(60Hz)2900(50Hz)、3380(60Hz)6.9(50Hz)、8.1(60Hz)420(50Hz)、600(60Hz)71(50Hz)、74(60Hz)5.6
47,200
46,980
51,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
01050997MBS20-BWHL□200単相110/115601.97(110V)、1.92(115V)214(110V)、218(115V)33808.1600745.6
47,200
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
01051006MBS20-DHL□200単相20050/600.67(50Hz)、1.08(60Hz)134(50Hz)、213(60Hz)2900(50Hz)、3380(60Hz)6.9(50Hz)、8.1(60Hz)420(50Hz)、600(60Hz)71(50Hz)、74(60Hz)5.6
47,200
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
01051015MBS20-DWHL□200単相220/単相23050/600.62(220V/50Hz)、0.99(220V/60Hz)、0.61(230V/50Hz)、0.97(230V/60Hz)136(220V/50Hz)、217(220V/60Hz)、140(230V/50Hz)、219(230V/60Hz)2900(220V/50Hz)、3380(220V/60Hz)、2900(230V/50Hz)、3380(230V/60Hz)6.9(220V/50Hz)、8.1(220V/60Hz)、6.9(230V/50Hz)、8.1(230V/60Hz)420(220V/50Hz)、600(220V/60Hz)、410(230V/50Hz)、600(230V/60Hz)71(220V/50Hz)、74(220V/60Hz)、71(230V/50Hz)、74(230V/60Hz)5.6
47,200
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
01051024MBS20-THL□200三相20050/600.52(50Hz)、0.68(60Hz)137(50Hz)、215(60Hz)2900(50Hz)、3380(60Hz)6.9(50Hz)、8.1(60Hz)420(50Hz)、600(60Hz)71(50Hz)、74(60Hz)5.6
47,200
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
01051033MBS20-TWHL□200三相220/23050/600.49(220V/50Hz)、0.62(220V/60Hz)、0.61(230V/60Hz)135(220V/50Hz)、209(220V/60Hz)、211(230V/60Hz)2900(220V/50Hz)、3380(220V/60Hz)、3380(230V/60Hz)6.9(220V/50Hz)、8.1(220V/60Hz)、8.1(230V/60Hz)420(220V/50Hz)、600(220V/60Hz)、600(230V/60Hz)71(220V/50Hz)、74(220V/60Hz)、74(230V/60Hz)5.6
47,200
46,980
51,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする