曜日別特売

ヒーター用温度スイッチ

ヒーター用温度スイッチ - オリエンタルモーターヒーター用温度スイッチ - オリエンタルモーターヒーター用温度スイッチ - オリエンタルモーター
(27件のレビュー)

ヒーター用温度スイッチAM2-XB1は、装置内の温度変化に応じて、ヒーターの運転・停止を自動でおこないます。
省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。
従来品に対して、さらに使いやすく、お求めやすくなりました。

種別温度スイッチb接点ライトグレー質量(g)50使用周囲温度(℃)-35~+80接点方式バイメタル、ノーマルクローズ使用周囲湿度95%以下(結露しないこと)温度設定範囲(℃)0~+60定格抵抗負荷電流(A)15(AC120V)、10(AC250V)適合電線サイズ0.75~2.5mm2(AWG18~13素線)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01053772AM2-XB1
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01053772
2022-11-08
用途: 機械のメンテナンス
その他業種

設備の凍結防止センサー回路に追加し温度管理ができ良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 01053772
2024-02-27
用途: 家庭菜園
三幸美商株式会社サービス業

コストパフォーマンス 最高
温度管理がアバウトでちょつと残念です
取説で確認して購入した゜

対象商品 : 01053772
2022-01-13
用途: 温室内設置
その他業種

使ってみて 中々ええものです 
本体に針金通して木板に取り付けた

対象商品 : 01053772
2022-02-08
用途: 寒冷地の小型のビニール温室内の気温維持

配線が簡単であると同時に温度設定が容易である。これに合わせて離れたところから室温監視できる追加機器はないものだろうか?

1が参考にしています
対象商品 : 01053772
2021-02-27
用途: 農業ハウス内の温度管理
農・林・水産業

構造がシンプルで小型・軽量、配線も簡単に出来ました。満足しています。

対象商品 : 01053772
2020-12-23
用途: トイレの暖房器具に使用

バイメタル式で±4度、電源をNOとOFF自動調整で優れ物ですよ。

1が参考にしています
対象商品 : 01053772
2020-11-09
用途: 我が家のミニ温室の温度設定
広瀬西小学校区地域づくり協議会その他業種

趣味で始めた胡蝶蘭の温室
最低温度を20度Cに設定して使用しています。
胡蝶蘭は寒さ知らずに、いつも、ぽかぽか、ぬくぬく、暮らせているようです。
おかげで成育も順調です。

対象商品 : 01053772
2020-12-11
用途: 室温管理
農・林・水産業

ヒーターサーモを使用した室温管理で使用していますが、問題なく使用できています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする