オリエンタルモーター
論理反転モジュール
材質
金属部分:SPCC
質量(g)
90
表面処理
無電解ニッケルメッキ
電源電圧(V)
DC5~24±10%
入力信号
オープンコレクタ出力を接続してください。内部プルアップ抵抗5.6kΩ(L レベル 0~0.5V)
出力信号
オープンコレクタ出力、DC30V以下/120mA以下、VCE(sat)(ON電圧)が0.3~1V 残ります。
内容量
1個
関連資料:
メーカー取扱説明書はこちら(0.3MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01053964
VCS03-2
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください