曜日別特売

迷惑動物おどしてっぽう(農耕地用)

迷惑動物おどしてっぽう(農耕地用) - 福農産業
(4件のレビュー)

有害鳥獣から農産物を守る!

対象動物鳥獣仕様ショットガンタイプセット内容Φ6mm専用バイオ弾2000発、マガジン4個長さ(mm)640質量(g)850到達距離(m)最大30内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01054935-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01054935
2020-09-24
用途: 害獣対策
不動産業

頻繁に出没していた猿だが、三回使用しただけでここ2ヶ月ほど出没していない。効果てきめん。

対象商品 : 01054935
2019-07-30
用途: 家庭菜園にてのカラス追い払い。
不動産業

注文して早く到着しましたが、BB弾補充器不良だったので直ぐに使用出来ませんでした。しかしながら素早い部品交換・対応にて使用出来ました。
試し打ちで10メートルは飛びます。

1が参考にしています
対象商品 : 01054935
2018-09-28
用途: 農作業
みどり店

近年農作物の被害が多く発生して居ます。昼間でも出現するので同おどしてっぽうは有効と思われます。

2が参考にしています
対象商品 : 01054935
2017-03-16
用途: 柑橘栽培時に野鳥が防護ネット内に侵入防止に使用する。
農・林・水産業

今回で2台目で使いよく、又、使用説明書をよく見ると見落としがあり、ますます、今までより使いかってが良くなったです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする