MIYOSHI(小西製作所)
角リム朝顔型ハンドル車 KB-N
種類
朝顔
材質
鋳鉄FC200
表面処理
黒色チヂミ焼付塗装
スポーク数
3
内容量
1個
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。推奨グリップまたは他のグリップを選定する場合、詳細ページをご確認ください。
全8種類を絞り込む
寸法d(mm)
選択してください
23
28
37
42
44
48
52
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01704824
KB-80-N
23
12
12
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
01704833
KB-100-N
28
14
15
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
01704842
KB-125-N
37
15
15
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
01704858
KB-140-N
42
18
15
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
01704867
KB-160-N
44
18
16
¥
4,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
01704876
KB-180-N
44
18
19
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
01704885
KB-200-N
48
18
19
¥
6,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
01704894
KB-250-N
52
21
20
¥
8,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください