曜日別特売

ステンレスクランプレバー(めねじ) KFS

ステンレスクランプレバー(めねじ) KFS - MIYOSHI(小西製作所)ステンレスクランプレバー(めねじ) KFS - MIYOSHI(小西製作所)
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB内容量1個
全70種類を絞り込む
寸法R(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
70種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法R(mm)
寸法T(mm)
寸法d(Φmm)
寸法l(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01705682KFS-4-B147.523.33133.2409105M4940
2,940
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
01705698KFS-4-O147.523.33133.2409105M4940
2,940
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
01705707KFS-4-R147.523.33133.2409105M4940
2,940
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
01705716KFS-4-S147.523.33133.2409105M4940
2,940
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
01705725KFS-4-Y147.523.33133.2409105M4940
2,940
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
01705734KFS-5-B147.523.33133.2409105M5940
2,940
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
01705743KFS-5-O147.523.33133.2409105M5940
2,940
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
01705752KFS-5-R147.523.33133.2409105M5940
2,940
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
01705768KFS-5-S147.523.33133.2409105M5940
2,940
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
01705777KFS-5-Y147.523.33133.2409105M5940
2,940
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
01705786KFS-6-B147.523.33133.2409105M6940
2,940
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
01705795KFS-6-O147.523.33133.2409105M6940
2,940
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
01705804KFS-6-R147.523.33133.2409105M6940
2,940
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
01705813KFS-6-S147.523.33133.2409105M6940
2,940
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
01705822KFS-6-Y147.523.33133.2409105M6940
2,940
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
01705838KFS-8-B18.37.526.34143.76512147M81265
3,900
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
01705847KFS-8-O18.37.526.34143.76512147M81265
3,900
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
01705856KFS-8-R18.37.526.34143.76512147M81265
3,900
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
01705865KFS-8-S18.37.526.34143.76512147M81265
3,900
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
01705874KFS-8-Y18.37.526.34143.76512147M81265
3,900
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
01705883KFS-10-B221033.24953.380141610M101480
4,480
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
01705892KFS-10-O221033.24953.380141610M101480
4,480
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
01705908KFS-10-R221033.24953.380141610M101480
4,480
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
01705917KFS-10-S221033.24953.380141610M101480
4,480
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
01705926KFS-10-Y221033.24953.380141610M101480
4,480
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
01705935KFS-12-B25.91238.35964.595171910M121795
5,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
01705944KFS-12-O25.91238.35964.595171910M121795
5,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
01705953KFS-12-R25.91238.35964.595171910M121795
5,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
01705962KFS-12-S25.91238.35964.595171910M121795
5,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
01705978KFS-12-Y25.91238.35964.595171910M121795
5,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
01705987KFS-16-B30.31445.26974.8110232311.5M1623110
6,840
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
01705996KFS-16-O30.31445.26974.8110232311.5M1623110
6,840
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
01706005KFS-16-R30.31445.26974.8110232311.5M1623110
6,840
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
01706014KFS-16-S30.31445.26974.8110232311.5M1623110
6,840
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
01706023KFS-16-Y30.31445.26974.8110232311.5M1623110
6,840
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
01706032KFS-4H-B147.533.34143.24091015M4940
3,100
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
01706048KFS-4H-O147.533.34143.24091015M4940
3,100
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
01706057KFS-4H-R147.533.34143.24091015M4940
3,100
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
01706066KFS-4H-S147.533.34143.24091015M4940
3,100
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
01706075KFS-4H-Y147.533.34143.24091015M4940
3,100
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
01706084KFS-5H-B147.533.34143.24091015M5940
3,100
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
01706093KFS-5H-O147.533.34143.24091015M5940
3,100
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
01706102KFS-5H-R147.533.34143.24091015M5940
3,100
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
01706118KFS-5H-S147.533.34143.24091015M5940
3,100
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
01706127KFS-5H-Y147.533.34143.24091015M5940
3,100
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
01706136KFS-6H-B147.533.34143.24091015M6940
3,100
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
01706145KFS-6H-O147.533.34143.24091015M6940
3,100
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
01706154KFS-6H-R147.533.34143.24091015M6940
3,100
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
01706163KFS-6H-S147.533.34143.24091015M6940
3,100
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
01706172KFS-6H-Y147.533.34143.24091015M6940
3,100
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする