MIYOSHI(小西製作所)
角リム朝顔型ハンドル車 KN
種類
朝顔
材質
鋳鉄FC200
表面処理
クロムメッキ
スポーク数
3
内容量
1個
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。推奨グリップまたは他のグリップを選定する場合、詳細ページをご確認ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法h(mm)
寸法D
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01706382
KN-80
0.36
23
12
12
80
¥
1,950
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
01706398
KN-100
0.51
28
15
14
100
¥
2,050
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01706407
KN-125
0.76
37
15
15
125
¥
2,390
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
01706416
KN-140
1.26
42
15
18
140
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
01706425
KN-160
1.46
44
16
18
160
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
01706434
KN-180
1.56
44
19
18
180
¥
5,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
01706443
KN-200
2.13
48
19
18
200
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
01706452
KN-250
3.93
52
20
21
250
¥
7,850
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください